曜日別特売

押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント

押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68587429WB-12AL
オープン
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする