NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
押しボタンスイッチ(M2シリーズ)
押ボタンスイッチ(M2シリーズ)
PC基板専用の丸洗い洗浄形
マイクロスイッチ機構採用
繊維強化ポリアミドのケース
フラックス等の浸入をシャットアウト
EU-RoHS指令対応
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)
-30~85
シリーズ
M2
機能動作
ON-(ON) モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全27種類を絞り込む
極数
2極双投
単極双投
端子形状
選択してください
プリント基板ストレート
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
プリント基板バーティカル
プリント基板ライトアングル
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
端子形状
接点仕様
形名
取得規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68586546
M2B-15AAB4
単極双投
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
金メッキ
M2B-15AAB4
UL【形名】M2B-15AAB4UL
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586555
M2B-15AAH2
単極双投
プリント基板ライトアングル
銀メッキ
M2B-15AAH2
UL【形名】M2B-15AAH2UL
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586571
M2B-15AAH4
単極双投
プリント基板ライトアングル
金メッキ
M2B-15AAH4
UL【形名】M2B-15AAH4UL
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586580
M2B-15AAP4
単極双投
プリント基板ストレート
金メッキ
M2B-15AAP4
UL【形名】M2B-15AAP4UL
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586589
M2B-15AAV2
単極双投
プリント基板バーティカル
銀メッキ
M2B-15AAV2
UL【形名】M2B-15AAV2UL
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
68586598
M2B-15ABB4
単極双投
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
金メッキ
M2B-15ABB4
UL【形名】M2B-15ABB4UL
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586607
M2B-15ABH2
単極双投
プリント基板ライトアングル
銀メッキ
M2B-15ABH2
UL【形名】M2B-15ABH2UL
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586616
M2B-15ABH4
単極双投
プリント基板ライトアングル
金メッキ
M2B-15ABH4
UL【形名】M2B-15ABH4UL
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586625
M2B-15ABP4
単極双投
プリント基板ストレート
金メッキ
M2B-15ABP4
UL【形名】M2B-15ABP4UL
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586641
M2B-15ABV2
単極双投
プリント基板バーティカル
銀メッキ
M2B-15ABV2
UL【形名】M2B-15ABV2UL
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586650
M2B-15ABV4
単極双投
プリント基板バーティカル
金メッキ
M2B-15ABV4
UL【形名】M2B-15ABV4UL
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586659
M2B-25AAB2
2極双投
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
銀メッキ
M2B-25AAB2
UL【形名】M2B-25AAB2UL
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586668
M2B-25AAB4
2極双投
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
金メッキ
M2B-25AAB4
UL【形名】M2B-25AAB4UL
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586677
M2B-25AAH2
2極双投
プリント基板ライトアングル
銀メッキ
M2B-25AAH2
UL【形名】M2B-25AAH2UL
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586686
M2B-25AAH4
2極双投
プリント基板ライトアングル
金メッキ
M2B-25AAH4
UL【形名】M2B-25AAH4UL
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586695
M2B-25AAP2
2極双投
プリント基板ストレート
銀メッキ
M2B-25AAP2
UL【形名】M2B-25AAP2UL
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586711
M2B-25AAP4
2極双投
プリント基板ストレート
金メッキ
M2B-25AAP4
UL【形名】M2B-25AAP4UL
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586720
M2B-25AAV2
2極双投
プリント基板バーティカル
銀メッキ
M2B-25AAV2
UL【形名】M2B-25AAV2UL
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586729
M2B-25AAV4
2極双投
プリント基板バーティカル
金メッキ
M2B-25AAV4
UL【形名】M2B-25AAV4UL
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586738
M2B-25ABB2
2極双投
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
銀メッキ
M2B-25ABB2
UL【形名】M2B-25ABB2UL
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586747
M2B-25ABB4
2極双投
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
金メッキ
M2B-25ABB4
UL【形名】M2B-25ABB4UL
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586756
M2B-25ABH2
2極双投
プリント基板ライトアングル
銀メッキ
M2B-25ABH2
UL【形名】M2B-25ABH2UL
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
68586765
M2B-25ABH4
2極双投
プリント基板ライトアングル
金メッキ
M2B-25ABH4
UL【形名】M2B-25ABH4UL
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586781
M2B-25ABP2
2極双投
プリント基板ストレート
銀メッキ
M2B-25ABP2
UL【形名】M2B-25ABP2UL
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586790
M2B-25ABP4
2極双投
プリント基板ストレート
金メッキ
M2B-25ABP4
UL【形名】M2B-25ABP4UL
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586799
M2B-25ABV2
2極双投
プリント基板バーティカル
銀メッキ
M2B-25ABV2
UL【形名】M2B-25ABV2UL
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586808
M2B-25ABV4
2極双投
プリント基板バーティカル
金メッキ
M2B-25ABV4
UL【形名】M2B-25ABV4UL
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください