曜日別特売

単回転型サーメットトリマ 側面 500Ω

単回転型サーメットトリマ 側面 500Ω - 東京コスモス電機
使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)1.0(70℃)外径(Φ)4角(6.8mm×6.1mm)最大使用電圧(V)250抵抗値500Ω調整方式側面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性B電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580201G12XB501
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする