ミヤマ電器
押しボタンスイッチ
定格
AC125V/DC30V-1.0A
端子形状
PC端子
操作部形状
円形
操作部色
白
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作部
表示なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
動作機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580901
DS665K
単極単投
OFF-ON
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68580919
DS665A
単極双投
ON-ON
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68580910
DS665Y
単極双投
OFF-ON-ON
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください