ミヤマ電器
押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPST
品番
SS-160-N
ボタン色
グレー
接触抵抗(mΩ)
20以下
絶縁耐圧
AC.1500V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
ON-(OFF)
電流容量
0.3A. 125V. AC
絶縁抵抗
DC.500V 100MΩ以上(MIN)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580779
SS160-N
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください