ミヤマ電器
押しボタンスイッチ 白
極数
単極単投
端子形状
はんだ端子
操作部形状
角形
操作部色
白
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作部
表示なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
動作機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580858
DS430-W
AC125V-1.0A
OFF-(ON)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68580885
DS435S-W
AC125V-3.0A
OFF-ON
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください