ミヤマ電器
押しボタンスイッチ 赤
極数
単極単投
端子形状
はんだ端子
操作部色
赤
操作部
表示なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
操作部形状
色(本体)
動作機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580788
DS102-R
AC125V-1.0A
円形
シルバー
OFF-(ON)
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68580815
MS028-R
AC250V-3.0A
円形
黒
OFF-ON
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68580840
DS430-R
AC125V-1.0A
角形
シルバー
OFF-(ON)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68580867
DS435S-R
AC125V-3.0A
角形
シルバー
OFF-ON
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください