ミヤマ電器
押しボタンスイッチ 赤 OFF-(ON)SPST
品番
DS-412
ボタン色
赤
接触抵抗(mΩ)
20以下
絶縁耐圧
AC.1000V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-(ON)
電流容量
3A. 125V. AC
絶縁抵抗
DC.500V 100MΩ以上(MIN)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580770
DS412-R
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください