ミヤマ電器
押しボタンスイッチ 黒
極数
単極単投
端子形状
はんだ端子
操作部色
黒
操作部
表示なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
操作部形状
色(本体)
動作機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580831
MS028-K
AC250V-3.0A
円形
黒
OFF-ON
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68580849
DS430-K
AC125V-1.0A
角形
シルバー
OFF-(ON)
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68580876
DS435S-K
AC125V-3.0A
角形
シルバー
OFF-ON
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68580797
DS102-K
AC125V-1.0A
円形
シルバー
OFF-(ON)
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください