曜日別特売

小形ロッカスイッチ 2極 ON-OFF はんだ端子

小形ロッカスイッチ 2極 ON-OFF はんだ端子 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
極数2極定格AC125V-10AAC250V-10A端子形状はんだ端子操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン操作部ON-OFF表示内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68581086SLE210K-7
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする