ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト
ギターのエフェクタ等にもお使いいただける押しボタンスイッチです。
カラーキャップは使わなくても操作可能です。
キャップ無しでもボタンの径はΦ7mm強ありますが本体は小型でシャーシ内のスペースを取りません。
用途
フットスイッチにいかがでしょうか。
備考
操作部(ボタン)は別売りです。
極数
3極
定格
AC125V-6.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
円形
操作部色
別売り
色(本体)
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
ON-ON オルタネイト
操作部
表示なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68581147
8Y3011-Z
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください