MURATA(村田製作所)
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.068μF
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
4.0×3.5
定格電圧(V)
50dc
静電容量
68000pF
温度特性
X7R(EIA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±10
リード間隔(mm)
5.0 ±0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580517
RDER71H683K0K1H03B
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください