曜日別特売

セラミックコンデンサ(リード) 50V 18pF

セラミックコンデンサ(リード) 50V 18pF - MURATA(村田製作所)
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量18pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68580420RDE5C1H180J0K1H03B
オープン
60
66(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする