MURATA(村田製作所)
セラミックコンデンサ(リード) 50V 390pF
使用温度範囲(℃)
-55~125
定格電圧(V)
50dc
温度係数
25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃
静電容量
390pF ±5%
温度特性
C0G(EIA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作距離の温度特性(℃)
-55~125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580447
RDE5C1H391J0K1H03B
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください