マル信無線電機
小形ロッカスイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子
極数
単極
定格
AC125V-3A
端子形状
はんだ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100(MIN)
寿命
(負荷)10000回
接触抵抗(mΩ)
20(MAX)
操作部形状
丸
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルねじ止め
操作部
表示無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580937
MSR9-#0
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください