日本ケミコン
アルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
25
ケース寸法(mm)
Φ8.0×10.0
静電容量
220μF
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.18
定格リプル電流(mArms)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580045
EMVE250ARA221MHA0G
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください