小形金属皮膜抵抗 1/4W 1.5Ω 茶緑黒銀茶

小形金属皮膜抵抗 1/4W 1.5Ω 茶緑黒銀茶 - TAKMAN
定格電力(W)1/4カラーコード茶緑黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)1.5最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68584270RLC25SFX1.5オームB
オープン
27
30(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする