TAKMAN
小形金属皮膜抵抗 1/4W 2.4Ω 赤黄黒銀茶
定格電力(W)
1/4
カラーコード
赤黄黒銀茶
本体寸法(mm)
3.3×Φ1.7
抵抗(Ω)
2.4
最大使用電圧(V)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
抵抗値:±1%
耐電圧(V)
300
最大過負荷電圧(V)
500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68584306
RLC25SFX2.4オームB
オープン
¥
27
¥
30
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください