三和電子
押しボタンスイッチ 桃
定格
DC12V-100mA
操作部形状
円形
操作部色
桃
色(本体)
桃
操作部
表示なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580691
OBSF-30-P
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください