三和電子
押しボタンスイッチ 黄
アーケードゲーム機などに使われることが多い、高耐久のモーメンタリ(押している間だけON)スイッチです。
キャップ部はΦ30の大型です。
定格
DC12V-100mA
ボタン色
黄
外径(Φmm)
33.2
取付穴径(Φmm)
30±0.1
取付板厚(mm)
(MAX)3.9
操作部形状
円形
操作部色
黄
色(本体)
黄
操作部
表示なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68580675
OBSF-30-Y
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください