GB[制御機器]
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑
押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。
備考
モーメンタリー
定格
DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A
端子形状
はんだ端子
表示
操作部/無
操作部形状
丸
操作部色
緑
色(本体)
黒
動作機能
OFF-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68588348
BPS60-GR
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください