GB[制御機器]
積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF
バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。
定格電圧(V)
50
温度特性
Y5V
容量許容差(%)
±20
リードピッチ(mm)
5
静電容量(μF)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68588585
CT4-0805Y225M
オープン
¥
44
¥
48
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください