JST(日本圧着端子製造)
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ピンサイド型2極(10個入)
ピン数(ピン)
2極
ピッチ(mm)
1.5
定格
50V-1A
コネクタ形状
ベース付ピン/サイド型
適合電線
AWG32~AWG26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68589940
S2B-ZR*10
2極
1.5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください