JST(日本圧着端子製造)
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型3極(10個入)
形状
ベース付ポストサイド型
ピッチ(mm)
2
定格
100V-2A
ピン数(ピン)
3極
適合電線
AWG32~AWG24
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
基板
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68589949
S3B-PH-K-S*10
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください