JST(日本圧着端子製造)
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型7極(10個入)
ピン数(ピン)
7極
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ピッチ(mm)
定格
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68589958
S7B-EH*10
ベース付ポスト サイド型
2.5
250V AC・DC
AWG32~AWG22
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68589967
S7B-PH-K-S*10
ベース付ポストサイド型
2
100V-2A
AWG32~AWG24
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください