曜日別特売

基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型10極(10個入)(ガラス入ナイロン品)

基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型10極(10個入)(ガラス入ナイロン品) - JST(日本圧着端子製造)
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ベース付ポストトップ型ピン数(ピン)10極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68589775B10B-PHDSS*10
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする