曜日別特売

表示灯(UB2シリーズ)

表示灯(UB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

表示灯(UB2シリーズ)
文字、記号等の表示可能
豊富な照光部バリエーション
優れたデザイン性
表示部は別売り

使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
端子形状
発光色
形名
発光素子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68611001UB2-01H1KP1M【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジなしプリント基板ストレートUB2-01H1KP1M高輝度LED(超高輝度レベル1)
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611010UB2-01H1KP1R【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジなしプリント基板ストレートUB2-01H1KP1R高輝度LED(超高輝度レベル1)
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611019UB2-01H1KP1Y【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジなしプリント基板ストレートUB2-01H1KP1Y高輝度LED(超高輝度レベル1)
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611028UB2-01H2KP1B【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジなしプリント基板ストレートUB2-01H2KP1B超高輝度LED
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611037UB2-01H2KP1BD【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジなしプリント基板ストレート青/橙UB2-01H2KP1BD超高輝度LED(超高輝度レベル2)
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611046UB2-01H2KP1M【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジなしプリント基板ストレートUB2-01H2KP1M超高輝度LED(超高輝度レベル2)
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611071UB2-01H2KP1W【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジなしプリント基板ストレートUB2-01H2KP1W超高輝度LED(超高輝度レベル2)
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611080UB2-04H1KS1M【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジ有り(スナップイン)はんだ端子UB2-04H1KS1M高輝度LED(超高輝度レベル1)
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611089UB2-04H1KS1R【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジ有り(スナップイン)はんだ端子UB2-04H1KS1R高輝度LED(超高輝度レベル1)
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611098UB2-04H1KS1Y【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジ有り(スナップイン)はんだ端子UB2-04H1KS1Y高輝度LED(超高輝度レベル1)
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611107UB2-04H2KS1B【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジ有り(スナップイン)はんだ端子UB2-04H2KS1B超高輝度LED(超高輝度レベル2)
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611125UB2-04H2KS1M【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジ有り(スナップイン)はんだ端子UB2-04H2KS1M超高輝度LED(超高輝度レベル2)
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611150UB2-04H2KS1W【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジ有り(スナップイン)はんだ端子UB2-04H2KS1W超高輝度LED(超高輝度レベル2)
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611159UB2-04KS1RM【ハウジング部フランジ部】フランジ有はんだ端子赤/緑UB2-04KS1RMLED
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする