曜日別特売

表示灯(UB2シリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
白
形状
【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジ有り(スナップイン)
形名
UB2-04H2KS1W
注文コード
68611150
品番
UB2-04H2KS1W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

表示灯(UB2シリーズ)
文字、記号等の表示可能
豊富な照光部バリエーション
優れたデザイン性
表示部は別売り

形状
【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジ有り(スナップイン)
端子形状
はんだ端子
発光色
白
形名
UB2-04H2KS1W
発光素子
超高輝度LED(超高輝度レベル2)
使用温度範囲(℃)
-25~50
シリーズ
UB2
取付穴(mm)
【パネル】17.4×17.4
パネル取付方式
スナップインタイプ
最大取付パネル厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする