曜日別特売

角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)

角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ)
指に優しいディンプル形ボタンも用意
2点押圧で安心のロック機構
フラックスの浸入をシャットアウト
文字、記号等の表示可能
ロングストロークで軽快な操作感
操作部ボタンは別売り
使用温度範囲:-25~70℃
EU-RoHS指令対応

用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
ハウジング
接点仕様
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68611685UB2-16KKG4N単極双投はんだ端子フランジ有り(スナップイン)金メッキUB2-16KKG4N
オープン
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611868UB2-25KKG4N2極双投はんだ端子フランジ有り(スナップイン)金メッキUB2-25KKG4N
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611877UB2-25KKS1N2極双投はんだ端子フランジ有り(スナップイン)UB2-25KKS1N
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
68612035UB2-26KKG4N2極双投はんだ端子フランジ有り(スナップイン)金メッキUB2-26KKG4N
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
68612051UB2-26KKS1N2極双投はんだ端子フランジ有り(スナップイン)UB2-26KKS1N
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
68611448UB2-15SKP1N単極双投プリント基板ストレートフランジなしUB2-15SKP1N
オープン
779
857(税込)
欠品中
返品不可
68611701UB2-16KKS1N単極双投はんだ端子フランジ有り(スナップイン)UB2-16KKS1N
オープン
899
989(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする