曜日別特売

角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)

角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ)
豊富なカラーバリエーション
スナップイン取付け
フラックスの浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
超高輝度対応
豊富な発光素子群
軽快な操作感
はんだ、タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式)
EU-RoHS指令対応

使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×16.2接点仕様金メッキ操作部形状角形(別売:角13.2)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売内容量1個
全7種類を絞り込む
極数
機能動作
色(本体)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
極数
形名
取得規格
機能動作
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68609208LB-15SGG4単極双投LB-15SGG4UL【形名】LB-15SGG4ULON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609260LB-16SGG4単極双投LB-16SGG4UL【形名】LB-16SGG4ULON-ON ロック
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609269LB-16SKG4単極双投LB-16SKG4UL【形名】LB-16SKG4ULON-ON ロック
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609348LB-25SKG42極双投LB-25SKG4UL【形名】LB-25SKG4ULON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609409LB-26SGG42極双投LB-26SGG4UL【形名】LB-26SGG4ULON-ON ロック
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609418LB-26SKG42極双投LB-26SKG4UL【形名】LB-26SKG4ULON-ON ロック
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609339LB-25SGG42極双投LB-25SGG4UL【形名】LB-25SGG4ULON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする