曜日別特売

角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)

角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

角形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ)
超高輝度対応
パネル前面高さ1.8MM
パネルシール防水
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応

使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子取付穴(mm)【パネル】21×21付加機能パネルシール操作部形状別売:角18パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
接点仕様
形名
機能動作
電流容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68614519YB2-15CWSKG4単極双投金メッキYB2-15CWSKG4ON-(ON) モーメンタリ0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614528YB2-15CWSKS1単極双投YB2-15CWSKS1ON-(ON) モーメンタリ【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614537YB2-15CWSPG4単極双投金メッキYB2-15CWSPG4ON-(ON) モーメンタリ0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614546YB2-15CWSPS1単極双投YB2-15CWSPS1ON-(ON) モーメンタリ【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614555YB2-16CWSKG4単極双投金メッキYB2-16CWSKG4ON-ON ロック0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614571YB2-16CWSKS1単極双投YB2-16CWSKS1ON-ON ロック【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614580YB2-16CWSPG4単極双投金メッキYB2-16CWSPG4ON-ON ロック0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614589YB2-16CWSPS1単極双投YB2-16CWSPS1ON-ON ロック【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614598YB2-25CWSKG42極双投金メッキYB2-25CWSKG4ON-(ON) モーメンタリ0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614607YB2-25CWSKS12極双投YB2-25CWSKS1ON-(ON) モーメンタリ【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614616YB2-25CWSPG42極双投金メッキYB2-25CWSPG4ON-(ON) モーメンタリ0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614625YB2-25CWSPS12極双投YB2-25CWSPS1ON-(ON) モーメンタリ【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614641YB2-26CWSKG42極双投金メッキYB2-26CWSKG4ON-ON ロック0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614650YB2-26CWSKS12極双投YB2-26CWSKS1ON-ON ロック【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614659YB2-26CWSPG42極双投金メッキYB2-26CWSPG4ON-ON ロック0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614668YB2-26CWSPS12極双投YB2-26CWSPS1ON-ON ロック【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする