曜日別特売

超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)

超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)
小形で高い電流容量
フラックスの浸入をシャットアウト

用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等極数1回路2~6接点使用温度範囲(℃)-10~70シリーズMR端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)6.2形名MRY-106G操作部形状シャフトタイプパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)3.2電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68609445MRY-106G
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする