長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)

長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ)
豊富なカラーバリエーション
スナップイン取付け
フラックスの浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
超高輝度対応
豊富な発光素子群
軽快な操作感
はんだ、タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式)
EU-RoHS指令対応

使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売内容量1個
全10種類を絞り込む
機能動作
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
極数
接点仕様
形名
取得規格
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68609190LB-15RGG4単極双投金メッキLB-15RGG4UL【形名】LB-15RGG4ULON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609199LB-15RKG4単極双投金メッキLB-15RKG4UL【形名】LB-15RKG4ULON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609226LB-16RGG4単極双投金メッキLB-16RGG4UL【形名】LB-16RGG4ULON-ON ロック
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609235LB-16RGS1単極双投LB-16RGS1UL【形名】LB-16RGS1ULON-ON ロック
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609251LB-16RKG4単極双投金メッキLB-16RKG4UL【形名】LB-16RKG4ULON-ON ロック
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609305LB-25RGG42極双投金メッキLB-25RGG4UL【形名】LB-25RGG4ULON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609321LB-25RGS12極双投LB-25RGS1UL【形名】LB-25RGS1ULON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609330LB-25RKG42極双投金メッキLB-25RKG4UL【形名】LB-25RKG4ULON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609391LB-26RGG42極双投金メッキLB-26RGG4UL【形名】LB-26RGG4ULON-ON ロック
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609400LB-26RKG42極双投金メッキLB-26RKG4UL【形名】LB-26RKG4ULON-ON ロック
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする