曜日別特売

長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応

用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
接点仕様
形名
操作部形状
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68614318YB-15NKG4単極双投金メッキYB-15NKG4別売:長角15×21ON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614327YB-15NKS1単極双投YB-15NKS1別売:長角15×21ON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614336YB-15RKG4単極双投金メッキYB-15RKG4別売:長角15×21ON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614415YB-16NKG4単極双投金メッキYB-16NKG4別売:丸15ON-ON ロック
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614431YB-16NKS1単極双投YB-16NKS1別売:丸15ON-ON ロック
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614440YB-16RKG4単極双投金メッキYB-16RKG4別売:長角15×21ON-ON ロック
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614695YB-25NKG42極双投金メッキYB-25NKG4別売:長角15×21ON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614711YB-25NKS12極双投YB-25NKS1別売:長角15×21ON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614720YB-25RKG42極双投金メッキYB-25RKG4別売:長角15×21ON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614729YB-25RKS12極双投YB-25RKS1別売:長角15×21ON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614835YB-26NKG42極双投金メッキYB-26NKG4別売:長角15×21ON-ON ロック
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614851YB-26NKS12極双投YB-26NKS1別売:長角15×21ON-ON ロック
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614860YB-26RKG42極双投金メッキYB-26RKG4別売:長角15×21ON-ON ロック
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする