曜日別特売

防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
操作部形状:ねじ取付けタイプ
豊富な発光素子群
パネルシール機構:IEC 529 IP65適合
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応

用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:丸15パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
接点仕様
形名
機能動作
電流容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68614458YB-16WCKG4単極双投金メッキYB-16WCKG4ON-ON ロック0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614467YB-16WCKS1単極双投YB-16WCKS1ON-ON ロック【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614756YB-25WCKG42極双投金メッキYB-25WCKG4ON-(ON) モーメンタリ0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614765YB-25WCKS12極双投YB-25WCKS1ON-(ON) モーメンタリ【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614878YB-26WCKG42極双投金メッキYB-26WCKG4ON-ON ロック0.4VA MAX. 28V MAX.
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614887YB-26WCKS12極双投YB-26WCKS1ON-ON ロック【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
68614361YB-15WCKS1単極双投YB-15WCKS1ON-(ON) モーメンタリ【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする