曜日別特売

防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)

防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

防水形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ)
パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合
豊富なカラーバリエーション
フラックスの浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
超高輝度対応
豊富な発光素子群
軽快な操作感
はんだ、タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式)
EU-RoHS指令対応

極数単極双投シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点仕様
形名
取得規格
機能動作
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68609217LB-15WGG4金メッキLB-15WGG4【形名】LB-15WGG4ULON-(ON) モーメンタリ
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609278LB-16WGG4金メッキLB-16WGG4【形名】LB-16WGG4ULON-ON ロック
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609287LB-16WGS1LB-16WGS1UL【形名】LB-16WGS1ULON-ON ロック
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
68609296LB-16WKG4金メッキLB-16WKG4UL【形名】LB-16WKG4ULON-ON ロック
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする