曜日別特売

すずメッキ線 0.5mm 500g巻

すずメッキ線 0.5mm 500g巻 - ノーブランド

はんだがのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。

サイズ0.5mm質量(g)500長さ(m)およそ279RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617285TCW0.5G500R
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする