絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤)

絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤) - 冨士端子工業絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤) - 冨士端子工業絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤) - 冨士端子工業絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤) - 冨士端子工業

先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。

適合工具
3D
AC-5ND(3号ヘッド)
l9.5mmL20mmF6.0mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65d23.8mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68589687V1.25-YASS3.55.7mm
オープン
21
23(税込)
5日以内出荷
返品不可
68589696V1.25-YAS3.56.4mm
オープン
21
23(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする