冨士端子工業
絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型)
色
透明
l
15mm
L
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Φd
ΦD
AWG
適合工具
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68589730
VB-1.25トウメイ
1.7mm
3.3mm
22-16
3D
AC-5ND(3号ヘッド)
0.25~1.65
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68589739
VB-2トウメイ
2.3mm
3.9mm
16-14
4D
AC-5ND(4号ヘッド)
1.04~2.63
オープン
¥
34
¥
37
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表