冨士端子工業
絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤)
制御盤や機器内配線に使用される差込型端子台に直接挿入する棒形の圧着端子です。
適合工具
3D
AC-5ND(3号ヘッド)
色
赤
l
9.5mm
B
1.5mm
ΦD
3.3mm
t
0.8mm
呼び
1.25mm
AWG
22-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
0.57~1.44
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25~1.65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
L
F
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68589705
VSP-11512
22mm
12.5mm
オープン
¥
39
¥
43
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68589721
VSP-11517
26.5mm
17mm
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表