曜日別特売

ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD

ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD - TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD - TDKラムダ
出力(W)105使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧15VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流7A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68596179HWS100A-15/A
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68596197HWS100A-15/B
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596206HWS100A-15/HD
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596215HWS100A-15/HDA
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596231HWS100A-15/ME
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596240HWS100A-15/MEA
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596249HWS100A-15/R
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
68596258HWS100A-15/RA
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする