| 68598385 | RTW03-12R | 41.2 | 22×82×124 | 75% / 77%(100VAC / 200VAC) | 12.5A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598401 | RTW03-12RC | 41.2 | 22×82×124 | 75% / 77%(100VAC / 200VAC) | 12.5A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598410 | RTW03-12RL | 41.2 | 22×82×134.5 | 75% / 77%(100VAC / 200VAC) | 12.5A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598419 | RTW03-25RC | 82.5 | 25×82×160 | 79% / 81%(100VAC / 200VAC) | 25A | AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング) | | |
|
| 68598428 | RTW03-25RL | 82.5 | 25×82×171.5 | 79% / 81%(100VAC / 200VAC) | 25A | AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング) | | |
|
| 68598437 | RTW03-35R | 115.5 | 30×92×180 | 80% / 83%(100VAC / 200VAC) | 35A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598446 | RTW03-35RC | 115.5 | 30×92×180 | 80% / 83%(100VAC / 200VAC) | 35A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598455 | RTW03-35RL | 115.5 | 30×92×191.5 | 80% / 83%(100VAC / 200VAC) | 35A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598471 | RTW03-70RH | 231 | 40×120×250 | 83% / 86%(100VAC / 200VAC) | 70A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598480 | RTW03-70RL | 231 | 40×120×250 | 83% / 86%(100VAC / 200VAC) | 70A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598489 | RTW05-20RL | 100 | 25×82×171.5 | 83% / 85%(100VAC / 200VAC) | 20A | AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング) | | |
|
| 68598498 | RTW05-30R | 150 | 30×92×180 | 83% / 86%(100VAC / 200VAC) | 30A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598507 | RTW05-30RC | 150 | 30×92×180 | 83% / 86%(100VAC / 200VAC) | 30A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598516 | RTW05-60RL | 300 | 40×120×250 | 84% / 87%(100VAC / 200VAC) | 60A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598525 | RTW12-12R | 150 | 30×92×180 | 84% / 87%(100VAC / 200VAC) | 12.5A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598541 | RTW12-12RC | 150 | 30×92×180 | 84% / 87%(100VAC / 200VAC) | 12.5A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598550 | RTW12-12RL | 150 | 30×92×191.5 | 84% / 87%(100VAC / 200VAC) | 12.5A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598559 | RTW12-25RL | 300 | 40×120×250 | 83% / 86%(100VAC / 200VAC) | 25A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598568 | RTW12-4R3C | 51.6 | 22×82×124 | 81% / 83%(100VAC / 200VAC) | 4.3A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598577 | RTW12-4R3L | 51.6 | 22×82×134.5 | 81% / 83%(100VAC / 200VAC) | 4.3A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598586 | RTW12-8R4L | 100.8 | 25×82×171.5 | 84% / 86%(100VAC / 200VAC) | 8.4A | AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング) | | |
|
| 68598611 | RTW15-10RC | 150 | 30×92×180 | 84% / 87%(100VAC / 200VAC) | 10A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598620 | RTW15-10RL | 150 | 30×92×191.5 | 84% / 87%(100VAC / 200VAC) | 10A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598629 | RTW15-20RL | 300 | 40×120×250 | 85% / 88%(100VAC / 200VAC) | 20A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598638 | RTW15-3R5 | 52.5 | 22×82×124 | 82% / 85%(100VAC / 200VAC) | 3.5A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598647 | RTW15-3R5L | 52.5 | 22×82×134.5 | 82% / 85%(100VAC / 200VAC) | 3.5A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598656 | RTW15-6R7C | 100.5 | 25×82×160 | 85% / 87%(100VAC / 200VAC) | 6.7A | AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング) | | |
|
| 68598665 | RTW15-6R7L | 100.5 | 25×82×171.5 | 85% / 87%(100VAC / 200VAC) | 6.7A | AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング) | | |
|
| 68598690 | RTW24-4R2 | 100.8 | 25×82×160 | 85% / 87%(100VAC / 200VAC) | 4.2A | AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング) | | |
|
| 68598699 | RTW24-6R3 | 151.2 | 30×92×180 | 86% / 88%(100VAC / 200VAC) | 6.3A(ピーク10) | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598708 | RTW24-6R3C | 151.2 | 30×92×180 | 86% / 88%(100VAC / 200VAC) | 6.3A(ピーク10) | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598717 | RTW24-6R3L | 151.2 | 30×92×191.5 | 86% / 88%(100VAC / 200VAC) | 6.3A(ピーク10) | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598735 | RTW28-11RL | 308 | 40×120×250 | 85% / 88%(100VAC / 200VAC) | 11A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598751 | RTW28-1R8 | 50.4 | 22×82×124 | 82% / 85%(100VAC / 200VAC) | 1.8A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598760 | RTW28-1R8L | 50.4 | 22×82×134.5 | 82% / 85%(100VAC / 200VAC) | 1.8A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598769 | RTW28-3R6L | 100.8 | 25×82×171.5 | 85% / 87%(100VAC / 200VAC) | 3.6A | AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング) | | |
|
| 68598778 | RTW28-5R4 | 151.2 | 30×92×180 | 86% / 88%(100VAC / 200VAC) | 5.4A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598787 | RTW28-5R4L | 151.2 | 30×92×191.5 | 86% / 88%(100VAC / 200VAC) | 5.4A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598796 | RTW48-1R1 | 52.8 | 22×82×124 | 82% / 85%(100VAC / 200VAC) | 1.1A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598805 | RTW48-1R1C | 52.8 | 22×82×124 | 82% / 85%(100VAC / 200VAC) | 1.1A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598821 | RTW48-1R1L | 52.8 | 22×82×134.5 | 82% / 85%(100VAC / 200VAC) | 1.1A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598830 | RTW48-2R1 | 100.8 | 25×82×160 | 85% / 88%(100VAC / 200VAC) | 2.1A | AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング) | | |
|
| 68598839 | RTW48-2R1L | 100.8 | 25×82×171.5 | 85% / 88%(100VAC / 200VAC) | 2.1A | AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング) | | |
|
| 68598848 | RTW48-3R2 | 153.6 | 30×92×180 | 86% / 89%(100VAC / 200VAC) | 3.2A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598857 | RTW48-3R2C | 153.6 | 30×92×180 | 86% / 89%(100VAC / 200VAC) | 3.2A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598866 | RTW48-3R2L | 153.6 | 30×92×191.5 | 86% / 89%(100VAC / 200VAC) | 3.2A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68598875 | RTW48-6R5H | 312 | 40×120×250 | 86% / 89%(100VAC / 200VAC) | 6.5A | AC85 ~ 265 | | |
出荷予定:2026年7月中旬 |
| 68598891 | RTW48-6R5L | 312 | 40×120×250 | 86% / 89%(100VAC / 200VAC) | 6.5A | AC85 ~ 265 | | |
|
| 68593808 | RTW15-3R5C | 52.5 | 22 × 82 × 124 | 82% / 85%(100VAC / 200VAC) | 3.5A | AC85 ~ 265 | | | |
| 68598681 | RTW24-13RH | 312 | 40×120×250 | 85% / 88%(100VAC / 200VAC) | 13A(ピーク20) | AC85 ~ 265 | | | |