TDKラムダ
逆流防止モジュール
その他
電流:【静的逆】最大50μA
入力電圧(V)
7~60
冷却方式
自然空冷
安全規格
CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1
動作温度範囲(℃)
-20~+74
最大入力電流(A)
20
最大損失(W)
(内部)4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68598367
RP-60-20
50
26
60
77.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
68598376
RP-60-20/L
60
32
100
93.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください