ミヤマ電器
スイッチ トグルタイプ ON-OFF 青
極数
単極単投
定格
AC.125V-6A
耐電圧
端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)
接触抵抗(mΩ)
20以下
レバー倒れ角度(°)
24±4
操作部形状
モールドフラットレバー
スイッチ特性
ON-OFF
絶縁抵抗
DC.500V 100Ω以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591997
MS500KMF-U
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください