スイッチ トグルタイプ ON-ON DPDT(6P)

スイッチ トグルタイプ ON-ON DPDT(6P) - ミヤマ電器
備考レバーニッケルメッキ極数双極双投接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー状スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68591909MS611FAC.125V-0.3AAC.10000V(1分間)
オープン
269
296(税込)
8日以内出荷
返品不可
68591875MS550FAC.125V-3A、AC.250V-1AAC.1000V(1分間)
オープン
459
505(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする