ミヤマ電器
スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-OFF-ON
極数
双極双投
定格
AC.125V-6A
耐電圧
AC.1000V(1分間)
接触抵抗(mΩ)
20以下
レバー倒れ角度(°)
24±4
操作部形状
レバー状
スイッチ特性
ON-OFF-ON
絶縁抵抗
DC.500V 100Ω以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591699
MS169-K
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください