ミヤマ電器
スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-ON
極数
双極双投
定格
AC.125V-6A
端子形状
ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)
20以下
レバー倒れ角度(°)
24±4
操作部形状
モールドフラットレバー
スイッチ特性
ON-ON
絶縁抵抗
DC.500V 100Ω以上
耐電圧(V)
端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591821
MS500FMF-K
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください