ミヤマ電器
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー黒
備考
取付穴Φ12.2
極数
単極単投
定格
AC.250V-3A
操作部形状
丸型
操作部色
黒
色(本体)
黒
動作機能
OFF-ON
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591611
MS027-K
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください