曜日別特売

スイッチ 押しボタンタイプ セルフロック式 黒 OFF-ON

スイッチ 押しボタンタイプ セルフロック式 黒 OFF-ON - ミヤマ電器
極数単極単投定格AC.125V-3A端子形状ハンダ端子操作部形状円柱操作部色色(本体)動作機能OFF-ON内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68591595DS664KCNSK-K
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする