曜日別特売

スイッチ 押しボタンタイプ 白 OFF-ON 2P

スイッチ 押しボタンタイプ 白 OFF-ON 2P - ミヤマ電器スイッチ 押しボタンタイプ 白 OFF-ON 2P - ミヤマ電器
備考フレーム色黒モールド極数単極単投定格AC125V-3A、AC250V-1A操作部形状正角型操作部色色(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68591489DS453-W
オープン
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする